トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の 消し具/修正用品
トンボ鉛筆の 消しゴム
消しゴム モノ(パック入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
24757103
品番
JSA-114
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥106
販売価格(税別)
¥
96
バスケットに入れる
事務・製図用高性能消しゴム。
グリーン購入法
適合
幅(mm)
23
高さ(mm)
55
奥行(mm)
11
仕様
PE-04A
材質
消しゴム:PVC樹脂、スリーブ:再生紙
色
ホワイト
質量(g)
19
シリーズ
MONO(モノ)
入数
1個
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※塗装面やプラスチック面にくっつくことがありますのでご注意ください。