トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の 消し具/修正用品
トンボ鉛筆の 消しゴム
消しゴム モノ エアタッチ(パック入り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24757119
品番
JCB-114
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
軽く消せるタイプ紙面との摩擦を低減する中空マイクロカプセルと特殊配合オイルの働きで、極めて軽い力で消字できる消しゴムパック入り
グリーン購入法
適合
材質
消しゴム:PVC樹脂、スリーブ:再生紙
幅(mm)
23
色
ホワイト
高さ(mm)
55
質量(g)
15
奥行(mm)
11
シリーズ
MONO(モノ)
入数
1個
注意
※消しゴムや消しクズは、塗装面やプラスチック面などにくっついたり溶かすことがあります。
※使ったあとは、スリーブにいれてください。
※幼児の手の届かないところに置いてください。
※字消し以外に使用しないでください。