消しゴム モノ(パック入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 24757128 品番 JSA-261
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

事務・製図用高性能消しゴム。

グリーン購入法適合 幅(mm)17 高さ(mm)43 奥行(mm)11 仕様PE-01A 材質消しゴム:PVC樹脂、スリーブ:再生紙 ホワイト 質量(g)23 シリーズMONO(モノ) 入数2個
注意
※塗装面やプラスチック面にくっつくことがありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする