トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の 消し具/修正用品
トンボ鉛筆の 消しゴム
モノ 砂ラバー消しゴム(パック入り)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24757173
品番
JCB-112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥150
消しゴム・天然ゴム・硅石粉紙スリーブインク・鉛筆両用。
材質
消しゴム:天然ゴム・硅石粉、スリーブ:紙
幅(mm)
16
高さ(mm)
67
質量(g)
13
奥行(mm)
8
注意
※塗装面やプラスチック面にくっつくことがありますのでご注意ください。