ippo 濃いえんぴつ用消しゴム

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24757198 品番 JCC-111B
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

濃い鉛筆(HB〜6B)用に新配合した消しゴムスリーブに凹エンボス加工を施し、消すときにすべりにくくなっています(すべりどめライン)。
大きめの名前書きスペースがあります。学習用パック入り。

幅(mm)25 奥行(mm)13 高さ(mm)40 質量(g)17 ピンク 材質消しゴム:PVC、スリーブ:再生紙 仕様EK-IW01 入数1個
注意
※塗装面やプラスチック面にくっつくことがありますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24757198
2021-01-22
用途:
鉛筆文字を消す為
建設業・工事業

2Bの鉛筆の消し比べをする為にいろんな種類の消しゴムを購入したが
全く同じ商品が、写真や型式が違うかたちで販売されていて、間違って購入してしまいました。紛らわしいので1つだけにして欲しい、値段も数円違うし、商品が届いて始めて同じ物だとわかった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする