画像準備中

ワンピース LH-6207

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24757258 品番 LH-6207
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高級感とモード感のあるカッティングと女性らしいやさしさが感じられるノーカラーのデザインはおもてなしの心を表現しています。

チャコール サイズLL 肩幅(cm)38 袖丈(cm)23 着丈(cm)97 バスト(cm)103 素材ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする