トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の 鉛筆
トンボ鉛筆の 鉛筆本体
赤鉛筆 キャップ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(3本)
注文コード
24757365
品番
BSA-361CV
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
鮮やかな発色、優れた定着性、滑らかな書き心地の高品質色芯を採用した色鉛筆。
幅(mm)
45
高さ(mm)
210
質量(g)
21
奥行(mm)
10
主な用途
一般用
芯色
朱