トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の ボールペン
トンボ鉛筆の ボールペン替芯
油性ボールペン替芯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24757399
品番
FCR-162A
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥62
販売価格(税別)
¥
56
バスケットに入れる
リポーター用替えインク0.7mmボールパック入り。
インク色
黒
用途
濃く滑らかな書き味
材質
ステンテスチップ
幅(mm)
3
高さ(mm)
88
質量(g)
1
奥行(mm)
3
先端ボール径(mm)
0.7
入数
1本
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※筆記以外に使用しないでください。
※ペン先を上向きにしての筆記は避けてください。インク漏れの原因になります。
※携帯する時は、必ずペン先を収納してください。衣類を汚す原因になります。
※幼児の手の届かないところに置いてください。