チュニック LH-6222

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24757513 品番 LH-6222
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

アシンメトリーになっているロールカラーが女性らしい優しい雰囲気です。
丸みのある腰ポケット、袖口もポイントになっています。

チャコール サイズEL 肩幅(cm)42 袖丈(cm)21 着丈(cm)70 バスト(cm)110 素材ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする