ゲルインキボールペン Juice(ジュース) 6色セット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6色) 先端ボール径(mm)0.38 芯色BP(ベビーピンク)、O(オレンジ)、AO(アプリコットオレンジ)、AG(アップルグリーン)、LB(ライトブルー)、GR(グレープ) 注文コード24757654 品番LJU60UF-6C
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は先端ボール径・芯色・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

勉強にカードに事務に、カラフルに使い分けられるゲルインキボールペンの新定番。
ジュースは鮮やかな発色のカラフルなゲルインキボールペンです。顔料インキだから水にも強い!
色んなシーンであなたの生活を彩ります。

方式ノック式 用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等 全長(mm)143 径(Φmm)(最大)10.3 シリーズジュース 先端ボール径(mm)0.38 インク水性顔料ゲルインキ 入数6本 芯色BP(ベビーピンク)、O(オレンジ)、AO(アプリコットオレンジ)、AG(アップルグリーン)、LB(ライトブルー)、GR(グレープ) 色数6色 商品タイプ本体 線の太さ超極細 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24757679
2022-11-15
用途:
事務作業時

とてもかわいい色が揃っていますが少しインクが薄いと感じる色もあります。

1人が参考にしています
対象商品:
24757663
2022-02-24
用途:
工場の現場に送る書面
Divertimento 様 (製造業)

現場の方が作業時 しっかり読み取れるように
濃くてハッキリした文字を記入する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする