ワンピース LH-6257

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24757958 品番 LH-6257
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

コーディネートでおもてなしスタイルアップ。
ニット素材を使用したすっきりとしたシルエット。
シンプルな中にも品のある配色のパイピングと、カラーレスな衿元はスカーフなどのポイントをつくりやすく、スタイリッシュな印象。
エレガントな雰囲気のノーカラーワンピース。
衿元のさりげないタックがシンプルな中にも女性らしさを感じさせてくれます。
受付や事務スタッフにも対応可能な商品です。

ベージュ サイズLL 肩幅(cm)39 袖丈(cm)22 着丈(cm)97 バスト(cm)105 素材ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする