HDGS-60R9-BO シャープペンシル ドクターグリップG-スペック 0.9mm パイロット 24758126 HDGS-60R9-BO シャープペンシル ドクターグリップG-スペック 0.9mm パイロット 24758126 HDGS-60R9-BO シャープペンシル ドクターグリップG-スペック 0.9mm パイロット 24758126

シャープペンシル ドクターグリップG-スペック 0.9mm

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24758126 品番HDGS-60R9-BO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

太く見やすく。マークシートにも最適なドクターグリップの0.9mmです。
発売以来、疲れを軽減する筆記具という新しい分野を確立した、ドクターグリップシリーズ。
東海大学教養学部デザイン学専攻吉田教授の協力のもと、慣性モーメントに着目した「動かしやすい筆記具」を実験データに基づき実現しました。
重心付近への重量集中化により最適な重量バランスを実現。筆記時の微小な往復回転運動も容易に行える様にしました。
外側を内側よりも高硬度とした二重構造にすることで、適度な柔らかさを保ちながらも、安定感のある握りが可能です。
また、表面のさらっとした手触りも特長です。パイロット独自のフレフレ機構を搭載。
振るだけで芯が出るので持ち替えることなくノンストップ筆記が可能です。

芯径(mm)0.9 用途紙への筆記 全長(mm)143 種類シャープペンシル 径(Φmm)(最大)14.2 方式フレフレ&ノック式 材質(グリップ)シリコーンラバー 色(本体)ボルドー
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-28
用途:
書類作成する時
株式会社松泉解体 様 (建設業・工事業)

結構太い芯なので、軽くデッサンする際、太さを利用して、細かい部分をきれいに書ける

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする