ナガイレーベン
ナガイレーベンの オフィスウェア
ナガイレーベンの トップス オフィスウェア
ナガイレーベンの シャツ・ブラウス オフィスウェア
オーバーブラウス長袖 MK-6901
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24758317
品番
MK-6901
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
さわやかで女性らしい印象のオーバーブラウス。
アシンメトリーな衿は遊び心があり、楽しい雰囲気です。
バックスタイルやシルエット、調整可能な袖丈など女性の気持ちを考えたディテールになっています。
色
ペールピンク
サイズ
L
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
57
バスト(cm)
98
素材
ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
女性用