ナガイレーベン
ナガイレーベンの オフィスウェア
ナガイレーベンの トップス オフィスウェア
ナガイレーベンの シャツ・ブラウス オフィスウェア
オーバーブラウス長袖 MK-6901
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ペールピンク
サイズ
LL
注文コード
24758326
品番
MK-6901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,200
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
さわやかで女性らしい印象のオーバーブラウス。
アシンメトリーな衿は遊び心があり、楽しい雰囲気です。
バックスタイルやシルエット、調整可能な袖丈など女性の気持ちを考えたディテールになっています。
色
ペールピンク
サイズ
LL
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
57
バスト(cm)
104
素材
ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
女性用