オーバーブラウス長袖 MK-6901

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ペールピンク サイズEL 注文コード24758335 品番MK-6901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は色・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

さわやかで女性らしい印象のオーバーブラウス。
アシンメトリーな衿は遊び心があり、楽しい雰囲気です。
バックスタイルやシルエット、調整可能な袖丈など女性の気持ちを考えたディテールになっています。

ペールピンク サイズEL 肩幅(cm)43 袖丈(cm)55 着丈(cm)57 バスト(cm)110 素材ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする