ナガイレーベン
ナガイレーベンの オフィスウェア
ナガイレーベンの トップス オフィスウェア
ナガイレーベンの スーツ・ジャケット オフィスウェア
テーラードジャケット NJ-6906
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24758396
品番
NJ-6906
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ニット素材を使用したすっきりとしたシルエットのテーラードジャケットです。
シンプルな中にも配色のパイピングと、調整可能な袖口デザインがポイントとなり、スタイリッシュな印象です。
色
ネイビー
サイズ
S
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
55
バスト(cm)
92
素材
ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
女性用