テーラードジャケット NJ-6906

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24758405 品番 NJ-6906
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ニット素材を使用したすっきりとしたシルエットのテーラードジャケットです。
シンプルな中にも配色のパイピングと、調整可能な袖口デザインがポイントとなり、スタイリッシュな印象です。

ネイビー サイズM 肩幅(cm)38 袖丈(cm)56 着丈(cm)57 バスト(cm)96 素材ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする