ナガイレーベン
ナガイレーベンの オフィスウェア
ナガイレーベンの トップス オフィスウェア
ナガイレーベンの スーツ・ジャケット オフィスウェア
テーラードジャケット NJ-6906
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
24758414
品番
NJ-6906
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,200
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ニット素材を使用したすっきりとしたシルエットのテーラードジャケットです。
シンプルな中にも配色のパイピングと、調整可能な袖口デザインがポイントとなり、スタイリッシュな印象です。
色
ネイビー
サイズ
L
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
59
バスト(cm)
100
素材
ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
女性用