パイロット
パイロットの 手帳・カレンダー
パイロットの 手帳
パイロットの 手帳周辺グッズ
手帳バンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
寸法(mm)
160×47×4
色
ブラック
仕様
ポリウレタン、20mm平ゴム(バンド)、アジャスター、ポケット(1)
注文コード
24758424
品番
PBB-07-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
寸法・色・仕様
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
仕様
ポリウレタン、20mm平ゴム(バンド)、アジャスター、ポケット(1)
寸法(mm)
160×47×4
タイプ
シースタイプ
対応
手帳サイズ:A6・B6・A5
注意
※筆記具2本程度まで収納可能。