ハイテックCコレト 500 本体

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24758476 品番 LHKC-50C-W
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ハイテックCコレトは、ボディもレフィルも自分で「選べる」、とっても楽しいカスタマイズペンです。
レフィルが上から入るから、入れ替えが簡単で、使う色もわかりやすい!選べるペンは、やっぱりコレトです。

商品タイプ本体 用途事務作業、スケジュール、チェック作業 全長(mm)148 径(Φmm)(最大)12.3 色数4色一体 色(軸)ホワイト 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-07-08
用途:
手帳記入

グリップ部の滑り止め素材の劣化が早いような気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
24758433
2019-11-28
用途:
オフィス備品の多機能ペン
電気・ガス・熱供給・水道業

オフィス備品として多機能ペンをストックしていますが、使う人が中身を選べるので、無駄が出ずに助かります。
本体やレフィルのスイッチ部など手ざわりがチープなので残念です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする