ボードイレーザーマグネット付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズS 注文コード24758625 品番WBEM-SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る
サイズS 寸法(mm)47×75×24 材質ケース(再生PS)、スポンジ(PE)、モヘア(毛:ナイロン、基布:PET)、異方性フェライト磁石×2個 種類ボードアクセサリー マグネット 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24758625
2023-11-27
用途:
ホワイトボードの文字消し

ペンに付いているイレイザーより 早くきれいに消えました

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする