パイロット
パイロットの ホワイトボード
パイロットの ホワイトボードイレーザー
ボードイレーザーマグネット付 レフィル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24758634
品番
WBEMR-SN
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
サイズ
S
寸法(mm)
47×70×21
材質
スポンジ(PE)、モヘア(毛:ナイロン、基布:PET)、異方性フェライト磁石×2個
種類
ボードアクセサリー
マグネット
付
繰り返し・詰め替え
対応