院内ウェア(前開き型) EJ-7011

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24758642 品番 EJ-7011
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

看護する人、される人、その両方の身になって様々なアイデアを追求しました。
色はソフトに、素材は柔らかく。
特に肌に当たる部分には綿を使用。体を動かしやすくするため、腕口や、アームホールを広くとるなど、細心のデザイン配慮がなされています。

ピンク サイズS 肩幅(cm)42 袖丈(cm)48 着丈(cm)60 バスト(cm)102 素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする