ナガイレーベン
術前術後衣 EG-325
肌触りがソフトで耐久性にも優れたニット素材を使用しています。肩と袖下、脇がドットボタンで開閉可能です。左右の前身頃と後身頃が全てバラバラに離れるタイプです。
仕様
肩・袖下・脇ドットボタン開閉
材質
ポリエステル100%
色
グリーン
機能
吸水効果
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82818535
EG-325
M
115
55
¥
10,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
82818867
EG-325
L
125
57
¥
10,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
82819235
EG-325
S
110
53
¥
10,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください