加圧サポートソックス SKS-7020

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24758895 品番 SKS-7020
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

女性らしいダイヤ柄の着圧ソックスです。
足首からふくらはぎまでの編みの力をコントロールしているため、足の形状に沿って段階的な着圧差が生じ、締め付けすぎずにむくみや疲れをリフレッシュします。
素材に高級綿を使用し、消臭糸を編み込んでおり、機能的にもデザイン的にも優れた高機能ソックスです。

ホワイト サイズ(cm)23〜25 指タイプ先丸 特性消臭 サイズM〜L 混率(%)綿80、ナイロン15、ポリウレタン5 RoHS指令(10物質対応)対応 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする