SKYFメンズトップ SKF-7022

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL 注文コード24758922 品番SKF-7022
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

はじめての医療従事者専用。
スカイエフSKY.Fサポートインナー誕生。
・前傾姿勢の保持力アップ。
・姿勢バランスを改善。
・骨盤を3Dで安定、前傾姿勢がとりやすく。
・骨盤周囲筋とハムストリング筋の柔軟性が向上。
立位や前傾姿勢を支える、脊椎起立筋や腰背部筋をサポート。
背筋力値がアップし、体にグッドバランスをもたらします。

シルバーグレー サイズLL ウエスト(cm)84-92 肩幅(cm)47-51 バスト(cm)96-104 素材ナイロン85%、ポリウレタン15% RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする