XBXW1375W ビクーニャEX ぺんてる 24758923 XBXW1375W ビクーニャEX ぺんてる 24758923 XBXW1375W ビクーニャEX ぺんてる 24758923

ビクーニャEX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24758923 品番XBXW1375W
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

なめらか油性ボールペンインキ「ビクーニャインキ」を搭載
ボール径0.7mm(細字)黒・赤のボールペンとシャープペンシル0.5mmを内蔵した多機能ボールペン。
回転繰り出し式(ロータリー式セレクト機構)を採用しており、ボールペン⇔シャープペンの切替が簡単に行えます。
手帳のペンホルダーにもスッキリ納まるスリム軸。

インク色黒・赤 方式回転繰り出し式 芯径(mm)0.5 先端ボール径(mm)0.7 インク油性インク 色数2色+シャープペン 色(軸)パールホワイト 商品タイプ本体 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする