XBLC35W エナージェル 3色ボールペン 0.5 ぺんてる 24758984 XBLC35W エナージェル 3色ボールペン 0.5 ぺんてる 24758984 XBLC35W エナージェル 3色ボールペン 0.5 ぺんてる 24758984 XBLC35W エナージェル 3色ボールペン 0.5 ぺんてる 24758984 XBLC35W エナージェル 3色ボールペン 0.5 ぺんてる 24758984

エナージェル 3色ボールペン 0.5

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24758984 品番 XBLC35W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

エナージェルインキは、インキ吐出時、ゲルから液体へ変化するスピードが特に早く、従来のゲルインキを凌ぐなめらかさを実現しています。
スムーズなインキ吐出と、「高発色の着色剤」が濃くクリアで鮮明な筆跡を生み出しています。
紙に素早く浸透し、優れた速乾性を発揮するエナージェルインキは、筆跡で手を汚しにくいインキです。

インク色黒・赤・青 方式ノック式 先端ボール径(mm)0.5 インクエナージェルインキ 色数3色 色(軸)ホワイト 商品タイプ本体 線の太さ極細 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ENERGEL(エナージェル)シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする