XBLW355W エナージェル多機能ペン2+S 0.5 ぺんてる 24759036 XBLW355W エナージェル多機能ペン2+S 0.5 ぺんてる 24759036 XBLW355W エナージェル多機能ペン2+S 0.5 ぺんてる 24759036 XBLW355W エナージェル多機能ペン2+S 0.5 ぺんてる 24759036 XBLW355W エナージェル多機能ペン2+S 0.5 ぺんてる 24759036

エナージェル多機能ペン2+S 0.5

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24759036 品番 XBLW355W
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

エナージェルインキは、インキ吐出時、ゲルから液体へ変化するスピードが特に早く、従来のゲルインキを凌ぐなめらかさを実現しています。
スムーズなインキ吐出と、「高発色の着色剤」が濃くクリアで鮮明な筆跡を生み出しています。
紙に素早く浸透し、優れた速乾性を発揮するエナージェルインキは、筆跡で手を汚しにくいインキです。

インク色黒・赤 方式ノック式 芯径(mm)0.5 先端ボール径(mm)0.5 インクエナージェルインキ アズワン品番65-0405-47 色数2色+シャープペン 色(軸)ホワイト 商品タイプ本体 線の太さ極細 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ENERGEL(エナージェル)シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする