エナージェル 替芯 0.5

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24759054 品番 XLRN5H-C
参考基準価格(税別)¥90 販売価格(税込) ¥87
販売価格(税別)
79
インク色 仕様替芯 材質軸:PP、ペン先:ステンレス 寸法(mm)3×3×98 質量(g)0.8 適合本体シリーズ名エナージェル3色ボールペン、エナージェル多機能ペン、ハイブリッドテクニカシャープペンシル&2ゲルボール、エナージェル複合筆記具 先端ボール径(mm)0.5 インクエナージェルインキ 入数1本 商品タイプ替芯 線の太さ極細 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24759045
2023-09-09
用途:
事務用のペンの替え芯
自動車・二輪車・自転車関連業

この価格でコノ書きやすさ。こういう商品をモノタロウさんは在庫してくれていて、即納でアッチより安い。助かります。

対象商品:
24759045
2023-02-21
用途:
書きやすいので
製造業

書きやすいのでズットリピしてます。
ただ、ジェルだけあってなくなるのが早い(笑)

対象商品:
24759054
2021-04-29
用途:
書類など

普通のボールペンという感じではなく、
濃く滑らかに字が書ける印象です。
その分、多量にインクを使っているので、
持ちはそこまで良いわけではありません。
ただ見た目と使用感重視で、選んでいます。
これからも使用していきます。

対象商品:
24759045
2019-07-17
用途:
事務の筆記作業
金融・保険業

お気に入りのペンの替芯です。
近隣の文具店での取り扱いがあまりなかったのですが、モノタロウで取り扱いがあり、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする