ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの 消し具/修正用品
ぺんてるの 消しゴム
スーパーマルチ消ゴム
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24759097
品番
ZEB20
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
グリーン購入法
適合
材質
消しゴム:エラストマー、スリーブ:再生紙
寸法(mm)
65×17×8
色
グレー
質量(g)
13
入数
1個
繰り返し・詰め替え
対応