ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
男子パンツ OR-8203
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24759105
品番
OR-8203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
サイズ
L
股下(cm)
73
ヒップ(cm)
112
素材
綿50%、ポリエステル50%(制電糸入り)制電、吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応