ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの シャープペンシル
ぺんてるの 製図用シャープペンシル
グラフギア1000 シャープ(パック入り)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24759228
品番
XPG1013
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
HB・H・B・2Bの硬度を表示できる、芯硬度表示窓。
後端ノックを押すことでペン先が突出。
クリップを開くことでペン先が収納される、安心設計のシャープペン。
芯径(mm)
0.3
方式
ノック式
芯硬度
HB
色(本体)
シルバー
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
グラフギア1000
参考になった