ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
女子チュニック MF-8312
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24759245
品番
MF-8312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
グリーン
サイズ
M
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
18
着丈(cm)
70
バスト(cm)
98
素材
ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果
注意
※当商品はポリエステル主体で作られていますので、オートクレーブの使用はお避けください。高圧高温のオートクレーブの使用により、たたみシワなど、シワがセットされ取れなくなります。また、ポリエステルが収縮しますので、寸法変化が大きくなります。
※シーツ、病衣のような高温でのローラープレス仕上げはお避けください。表面がつぶされたまま高温度がかかるため、表面に「テカリ」が生じます。