ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの シャープペンシル
ぺんてるの 製図用シャープペンシル
グラフギア500 シャープ(パック入り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24759246
品番
XPG513
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
芯径(mm)
0.3
方式
ノック式
芯硬度
HB
色(本体)
シルバー
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応