サインペン(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24759298 品番XS520-CD
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥102
販売価格(税別)
93
インク色 幅(mm)(筆記)0.8 タイプシングル エコマーク認定認定 線幅(mm)0.8 インク水性染料 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字 エコマーク認定番号17 112 031

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24759298
2024-07-17
用途:
長い期間 この色を使っています。探していました。
有限会社のとコム 様 (卸売・小売業)

決まった色を 決まった作業に使います。仕事のミスがありません。この色は目立ちます。

対象商品:
24759298
2022-10-12
用途:
書類作成の時
不動産業

ぺんてるの赤色のサインペンは100円均一のお店にもあるのだが、青色はどこにもなく、モノタロウで取り扱いがあるとはびっくり。
安いしすぐに届くし良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする