Ain替芯シュタイン 0.5mm(パック入り)

(31件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(40本×3個) 注文コード24759316 品番XC2752B-3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

芯の内部に強化シリカによるフレームを形成させることで内側から芯全体を支える、という従来にない発想から生まれた新テクノロジーで、最高レベルの強度を実現しました。

商品タイプ替芯 芯径(mm)0.5 芯硬度2B エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 181

商品説明動画

ぺんてる シュタイン
この動画は、2人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24759316 XC2752B-3P 61692656 XC2852B-3P パックシャープ芯 ぺんてるアイン ぺんてる パックシャープ芯 ぺんてるアイン ぺんてる 1個 399 税込439 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38467125
2024-09-26
用途:
事務使用

リピートです 折れにくくてしっかりと書けます やはりちゃんとした物はよいです! それにぺんてる工場が近くにあり→親近感!

対象商品:
38467125
2024-05-21
用途:
製図に使用
work-YAM 防災無線局 様 (製造業)

いつも購入している店舗で売り切れていたので、こちらで購入。
筆圧には個人差があると思いますが、書いている最中に折れたことはありません。しっかりとした芯です。

この商品のようなポストに入るサイズものはメール便にしていただけると、不在時や作業中でも受け取れるので助かります。

対象商品:
38467125
2023-12-16
用途:
鉛筆書きの全作業。
きよみず学習教室 様 (教育・研究機関)

書き心地がとてもよく、ケースから芯を出し易いです。
40本は入っているので、せっかく買うならよい物を選びたいですね

対象商品:
38467107
2023-08-04
用途:
替え芯として
卸売・小売業

急にシャープペンの芯が無くなってしまい、丁度モノタロウの注文をしている最中で、シャープペンの芯を検索したら1つでも購入することが出来、しかもすぐに出荷してくれたので、大変ありがたいです。

対象商品:
38467082
2022-11-14
用途:
事務作業時
サービス業

様々な替芯を使用していますが、濃さがFという事もあり各社微妙に違います。
筆圧との相性が一番良かったのでリピ確定です。

対象商品:
38467107
2022-02-15
用途:
事務用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

まとめて購入できて割引もしてあり重宝しています*リピします*

対象商品:
38467116
2021-05-16
用途:
中学生が普段使いに
医療・福祉・介護関連業

折れにくく書きやすいです。よく使うので1つのケースの本数がもっと多いと良いと思います。

対象商品:
24759316
2020-04-13
用途:
勉強
教育・研究機関

濃すぎず丁度良いです。余り折れずに長持ちします。リピーターです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする