MF-8313 女子パンツ MF-8313 ナガイレーベン 24759358

女子パンツ MF-8313

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 グリーン サイズS 注文コード24759358 品番MF-8313
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る
グリーン サイズS 股下(cm)65 ウエスト(cm)56-62 ヒップ(cm)102 素材ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果
注意
※当商品はポリエステル主体で作られていますので、オートクレーブの使用はお避けください。高圧高温のオートクレーブの使用により、たたみシワなど、シワがセットされ取れなくなります。また、ポリエステルが収縮しますので、寸法変化が大きくなります。
※シーツ、病衣のような高温でのローラープレス仕上げはお避けください。表面がつぶされたまま高温度がかかるため、表面に「テカリ」が生じます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする