ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
女子チュニック OR-8402
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24759394
品番
OR-8402
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
S
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
17
着丈(cm)
68
バスト(cm)
94
素材
綿50%、ポリエステル50%(制電糸入り)制電、吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応