修正ペン スリム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24759614 品番XZL7F1C
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
グリーン購入法適合 芯径(mm)0.42 材質キャップ:再生PC、ボディ:PA、ペン先:ステンレス、前軸:再生PBT 寸法(mm)14×12×128 質量(g)14 色(本体)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24759614
2024-03-24
用途:
昔の教科書に書いたボールペン字の修正
自動車・二輪車・自転車関連業

使わない時間が長いと詰まりやすいような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする