ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの ボールペン
ぺんてるの 油性ボールペン
ノック式ボールペン ドットイーボール0.7(パック入り)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24759657
品番
XBK127-A
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
ペン先の近くを持つ方でも指にフィットします。
.e-ballは、従来のノック式ボールペンリフィルに比べ、インキ量がアップしたロング芯を採用。
インク色
黒
シリーズ
ドットイーボール
エコマーク認定
認定
方式
ノック式
先端ボール径(mm)
0.7
インク
油性
色数
単色
グリーン購入法
適合
色(軸)
黒
商品タイプ
本体
線の太さ
細字
エコマーク認定番号
16 112 058
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応