ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの シャープペンシル
ぺんてるの シャープペンシル本体
パックエナージェルシャープ (パック入り)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24759693
品番
XPL75-SW
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
芯径(mm)
0.5
材質
後軸:アクリル、頭冠:PC、ノック・前軸:ABS・樹脂メッキ、グリップ:エラストマー、クリップ:鉄
寸法(mm)
16×11×146
質量(g)
13
先端ボール径(mm)
0.5
色(本体)
パールホワイト/スカイブルー
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応