男女兼用スクラブ RT-50620

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24759762 品番 RT-50620
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

着脱が楽な見開き。
胸元が見えないVゾーン。
ストラップが首につかない、よりきちんと感がある衿。
PHSが落ちないポケット。
両ポケット内側は、PHSやペン挿しにもなるサブポケット付き。
鍵などを止めつけることができるループ付き。
脇切替ラインにより、前面が細く見えるシルエット。
ニット素材の組み合わせで、背中の運動量もバツグン。
ウエストシェイプで体型を細く見せるシルエット。
スターオブライフ加工(「アスクレピオスの杖」を中心に六本の柱がデザインされたマークです。)

オレンジ サイズM 肩幅(cm)44 袖丈(cm)20 着丈(cm)70 バスト(cm)103 素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果、脇部分:ポリエステル95%、ナイロン5%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする