ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの スクラブ
男女兼用スクラブ NR-86020
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24760243
品番
NR-86020
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
「スターオブライフ」マーク入り。
色
グリーン
サイズ
L
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
67
バスト(cm)
112
素材
ポリエステル65%、綿35%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応