曜日別特売
XBLN75-A ノック式エナージェル 0.5(パック入り) ぺんてる 24760445

XBLN75-A ノック式エナージェル 0.5(パック入り) ぺんてる 24760445
XBLN75-A ノック式エナージェル 0.5(パック入り) ぺんてる 24760445
XBLN75-A ノック式エナージェル 0.5(パック入り) ぺんてる 24760445
XBLN75-A ノック式エナージェル 0.5(パック入り) ぺんてる 24760445
XBLN75-A ノック式エナージェル 0.5(パック入り) ぺんてる 24760445

ノック式エナージェル 0.5(パック入り)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
インク色
色(軸)ブルー
内容量1本注文コード24760445品番XBLN75-A
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

エナージェルインキは、インキ吐出時、ゲルから液体へ変化するスピードが特に早く、従来のゲルインキを凌ぐなめらかさを実現しています。
スムーズなインキ吐出と、「高発色の着色剤」が濃くクリアで鮮明な筆跡を生み出しています。
紙に素早く浸透し、優れた速乾性を発揮するエナージェルインキは、筆跡で手を汚しにくいインキです。

インク色色(軸)ブルーシリーズエナージェル方式ノック式先端ボール径(mm)0.5インクエナージェルインキ入数1本グリーン購入法適合商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ENERGEL(エナージェル)シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする