XQE7-A シャープペンシル タフ ぺんてる 24760567 XQE7-A シャープペンシル タフ ぺんてる 24760567 XQE7-A シャープペンシル タフ ぺんてる 24760567 XQE7-A シャープペンシル タフ ぺんてる 24760567

シャープペンシル タフ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24760567 品番 XQE7-A
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

0.5mmにはB、0.7/0.9mmには2Bを内蔵。また、グリップは筆記感の良いシリコングリップです。
軸を廻して消しゴムの長さが調整できます。

材質軸:ABS、グリップ:シリコンゴム、クリップ:鉄、先金:真鍮、消しゴム:スチレン系エラストマー 方式ノック式、繰り出し式消しゴム 芯径(mm)0.7 色(本体)ブラック 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-12
用途:
筆記用具
有限会社 中山商会 様

普通に書きやすいですよ、そのせいか子供に頂戴といわれてあげちゃいました。

1人が参考にしています
対象商品:
24760567
2022-10-20
用途:
仕事にも自宅用にもいつでも
その他業種

これはもうなくては困るほどお気に入りのシャーペンです。サラサラと芯が折れることなくスムーズにかけて、消しゴムが大きく、手に馴染む太さと重さ、コスパも良く、最高です。売っているところがなくて困っていたところ、モノタロウで見つけ、嬉しかったです

1人が参考にしています
対象商品:
24760567
2021-12-05
用途:
リフォーム図面 作図用
大貫雄二郎一級建築士事務所 様 (建設業・工事業)

いつも愛用していて、研修の受講生にも進めているペンです。
消しゴムが大きく使いやすいので、消しゴムを持ち合えずに消せて、スピード作図には最適です。

1人が参考にしています
対象商品:
24760558
2021-02-25
用途:
製造ラインの操業記録や製品確認作業。
製造業

5年以上「シャープペンシル タフ」を使ってます。

デスクワークではなく、作業記録取る場所も幾箇所もあるため、消しゴムと一体のシャープペンシルであるのがとても良いです。

消しゴムが大きいところが使いやすく、お気に入りです。

別売りで付替えの消しゴムもありますしね。

1人が参考にしています
対象商品:
24760558
2019-07-26
用途:
普段使いベストセラー

文字通りタフです。何よりボディがしっかりしていて、使用感に安定があります。消しゴム部もとても使いやすいので、こればっかりですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする