ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの ボールペン
ぺんてるの ゲルインクボールペン
ハイブリッド(ステッチグリップ付) パック入り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24760603
品番
XK105-GB
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥86
販売価格(税別)
¥
78
バスケットに入れる
インク色
赤
方式
キャップ式
先端ボール径(mm)
0.5
入数
1本
色(軸)
赤
商品タイプ
本体