曜日別特売
XMMP20-G ペイントマーカー 中字(パック入り) ぺんてる 24760743

ペイントマーカー 中字(パック入り)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード24760743品番XMMP20-G
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
タイプシングルインク色材質前軸・ペン先ホルダー:再生PBT、軸:PA、キャップ・撹拌体:再生POM、ペン先:アクリル繊維、バネ弁:POM線幅(mm)3機構ペン先ノック式、キャップ式(キャップ安全性:ISO規格適合)インク油性顔料(ノンキシレン)入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24760786
2022-07-31
用途: 熱電対ソケット 締め付け確認マーク用
ラックデザイン株式会社製造業

値段も手ごろで、耐久性もあり、使い勝手が大変良いペンです。

対象商品 : 24760743
2022-10-13
用途: 機械組立作業時の制裁作業時にマーカー。
智頭電機株式会社製造業

特殊な組立業務に使用しますが、他社ではなかなか手に入りにくいので、助かります。

対象商品 : 24760777
2018-10-10
用途: 機械のメンテナンス

他のメーカーの物を使用して比較し、書き易さや塗料の乗り等、全ての点 に於いて一番優れていた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする