ペイントマーカー 中字(パック入り)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24760759 品番 XMMP20-X
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
タイプシングル インク色 材質前軸・ペン先ホルダー:再生PBT、軸:PA、キャップ・撹拌体:再生POM、ペン先:アクリル繊維、バネ弁:POM 線幅(mm)3 機構ペン先ノック式、キャップ式(キャップ安全性:ISO規格適合) インク油性顔料(ノンキシレン) 入数1本 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24760786
2022-07-31
用途:
熱電対ソケット 締め付け確認マーク用
ラックデザイン株式会社 様 (製造業)

値段も手ごろで、耐久性もあり、使い勝手が大変良いペンです。

対象商品:
24760743
2022-10-13
用途:
機械組立作業時の制裁作業時にマーカー。
智頭電機株式会社 様 (製造業)

特殊な組立業務に使用しますが、他社ではなかなか手に入りにくいので、助かります。

対象商品:
24760777
2018-10-10
用途:
機械のメンテナンス

他のメーカーの物を使用して比較し、書き易さや塗料の乗り等、全ての点 に於いて一番優れていた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする