ぺんてる筆

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24760804 品番 XFL2V
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

高品質のナイロン毛を一本一本細く処理し、毛筆のなめらかな書き心地を実現。
ぺんてる筆はインクジェットプリンターと同様の染料インキを採用しました。
なのでボールペンなどが弾かれてしまうような紙質の上でも、滑らかな文字が表現できます。

インク色 商品タイプ本体 材質前軸・キャップ:再生PP、後軸:再生PE、穂先:ナイロン繊維 インク染料 グリーン購入法適合 線の太さすき穂 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ぺんてる 「ぺんてる筆 本物を越えた品質」
この動画は、13人が参考にしています。
ぺんてる筆
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35081803
2024-03-30
用途:
熨斗書き
卸売・小売業

筆ペンと言えば、昔からこの商品です。
書きやすく、最後までしっかりインクが出ます

対象商品:
24760838
2023-04-04
用途:
ハガキの宛名書き
その他業種

コシがあり、とても書きやすいです!使用感が気に入っているので、これ以外では書けなくなりました!
またぜひリピートします。

対象商品:
24760813
2023-06-08
用途:
香典袋に
株式会社オーテクス 様 (製造業)

つみ穂を購入しました。とても滑らかできれいな文字が書けます。

対象商品:
35081803
2023-03-13
用途:
一番書きやすい
建設業・工事業

ぺんてるのこの筆ペンが一番書きやすいと
思います。
時間があるとひたすらこの筆ペンで、文字を書き続けています

対象商品:
35081803
2020-09-21
用途:
のし紙記入時

いつも通り定番の書き味です。これ以外では味のある文字が書けません。

対象商品:
35081803
2020-06-19
用途:
案内状用
有限会社 新井合紙所 様

なめらかで、大変書きやすく、インクの切れが遅く長く使用できます。

対象商品:
24760813
2020-05-07
用途:
写経用に
サービス業

ペンテルのこの筆ペンは、書き味がよく今までも使用していましたので補充用です。

対象商品:
24760838
2019-08-02
用途:
伝筆
建設業・工事業

とても書く易い筆でした。安く購入できてよかったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする